仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g寸法(mm)255×360×380質量(kg)23容量(L)2(膨張タンク)電源(V)AC100(50/60Hz)6A温度範囲(℃)-5~40最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5温度精度(0℃時)±1.0KインターフェースRS232最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズルアズワン品番4-3927-01冷却能力(W)280(20℃時)/200(0℃時)充填量(L)1.4(熱媒体最低)