ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20866870 品番 3006.0129.98
参考基準価格(税別)¥1,010,000 販売価格(税込) ¥1,100,000
販売価格(税別)
1,000,000

ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。
ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。
フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。
外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。
別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。

仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g 寸法(mm)255×360×380 質量(kg)23 容量(L)2.6(膨張タンク) 電源(V)AC100(50/60Hz)6A 温度範囲(℃)-20〜40(80※) 最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5 温度精度(0℃時)±0.5K インターフェースRS232 最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170 配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル アズワン品番4-3927-03 冷却能力(W)300(20℃時)/200(0℃時)/140(-10℃時) 充填量(L)1.4(熱媒体最低)
注意
※熱媒体戻り温度が80℃以下の場合、冷凍機は能動的に冷却可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする