3006.0089.98 ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz アズワン 20866879

ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送60日以内出荷とは
冷却能力(W)300(20℃時)/200(0℃時)/140(-10℃時)
300(20℃時)/200(0℃時)/140(-10℃時)
280(20℃時)/200(0℃時)
アズワン品番4-3927-04
内容量1個注文コード20866879品番3006.0089.98
参考基準価格(税別)¥910,000販売価格(税込)¥999,900
販売価格(税別)
909,000

ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。
ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。
フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。
外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。
別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。

仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g寸法(mm)255×360×380質量(kg)23容量(L)2.6(膨張タンク)電源(V)AC220~240(50/60Hz)2.5A温度範囲(℃)-20~40(80※)最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5温度精度(0℃時)±0.5KインターフェースRS232最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズルアズワン品番4-3927-04冷却能力(W)300(20℃時)/200(0℃時)/140(-10℃時)充填量(L)1.4(熱媒体最低)
注意
※熱媒体戻り温度が80℃以下の場合、冷凍機は能動的に冷却可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする