アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
窒化珪素ボール SUN-11シリーズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20866976
品番
SUN-11
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥34,760
販売価格(税別)
¥
31,600
バスケットに入れる
耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質
窒化珪素
直径(Φmm)
10
硬さ
(ビッカース(HV10))1330
化学組成
Si3N4(91%)
密度(g/cm
3
)
(かさ)3.2
内容量(kg)
1
アズワン品番
4-3937-02
注意
※1kgあたりの価格です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000