アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
石英丸底フラスコ リム付 1122シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867089
品番
1122-200
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,420
販売価格(税別)
¥
32,200
バスケットに入れる
種別
丸底フラスコ
材質
石英ガラス
容量(mL)
200
全高(mm)
155
外径(Φmm)
80
アズワン品番
4-3939-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000