アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの フィルターハウジング
フィルターハウジング BHPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867378
品番
BHP-500SP-34P
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304
長さ(mm)
508(適合カートリッジ)
接続口径
BSP3/4
最高使用圧力(MPa)
0.49
寸法(Φ×mm)
185×609
最高使用温度(℃)
45
アズワン品番
4-3945-04
注意
※直射日光・水撃・凍結・脈動は避けてください。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000