PEP-1-500 プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ アズワン 20867746

プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ろ過精度(μm)1
内容量1個注文コード20867746品番PEP-1-500
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,586
販売価格(税別)
3,260

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。
ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。

材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)60アズワン品番4-3954-02
注意
※数値は水で使用した場合となります。水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
※改良のため予告無しに、使用上差支えない範囲で、仕様・外観などを変更する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20867737
2023-10-30
用途: 酒類の濾過
株式会社マルリョウナガオカ

プリーツフィルター0.2μより1段荒目を探していたところ希望していたものが見つかり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする