※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 滅菌/消毒機器用品
アズワンの 滅菌缶/袋
ラミジップ 滅菌済
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
20867963
品番
AL9-ST
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
スタンドタイプです。
5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能
透湿度:0.1〜0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm
3
/m
2
(24h atm)
材質
PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム
厚さ(mm)
0.11
使用温度範囲(℃)
-40〜+90
滅菌済
y線滅菌済
アズワン品番
1-6541-31
底面の幅(mm)
28
寸法(幅×チャック下)(mm)
90×115