アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
流し台(一槽水切付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20868042
品番
FAS-T-94
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS430)
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)製排水ホース(長さ:800mm)・排水トラップ
寸法(mm)
900×450×800
質量(kg)
24
仕様
1槽水切り付き
アズワン品番
1-6634-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000