Qorpak
Qorpakの ガラス・樹脂・金属容器
Qorpakの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Qorpakの ボトル/瓶
成形メモリ付きガラス瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
60
注文コード
20868620
品番
239220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
目盛がモールド成型されているため、薬品や摩擦で擦り切れません。
材質
容器/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、ライナー/PTFE
容量(mL)
60
目盛(mL)
10〜60
ねじ規格
38-400
アズワン品番
4-4318-02
口径×外径×高さ(mm)
30×Φ42×83
目盛単位(mL)
5
注意
※目盛は目安です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20868620
239220
20868629
239217
成形メモリ付きガラス瓶
Qorpak
1本
¥
1,498
欠品中
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)