アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの ステンレス作業台
CRワークベンチ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20868715
品番
CR-90B
参考基準価格(税別)
¥92,600
販売価格(税込)
¥101,750
販売価格(税別)
¥
92,500
バスケットに入れる
材質(天板)
SUS304
高さ(mm)
500
間口(mm)
900
奥行(mm)
300
均等耐荷重(kg)
150
アズワン品番
6-6963-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000