Bel-Art Products
Bel-Art Productsの 研究関連用品・実験用必需品
Bel-Art Productsの 洗浄瓶/プッシュボトル
Bel-Art Productsの 洗浄びん
ラベル付洗浄瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-6974-32
注文コード
20868733
品番
800100616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色別に識別されたフタと文字で誤使用を防ぎます。
容量(mL)
500
仕様
洗浄瓶(イソプロパノールラベル)
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリエチレン)
材質(ノズル)
PP(ポリエチレン)
アズワン品番
1-6974-32
ラベル
イソプロパノール
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20868733
800100616
20868758
800100618
ラベル付洗浄瓶
Bel-Art Products
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ後継品