Bel-Art Products
Bel-Art Productsの 研究関連用品・実験用必需品
Bel-Art Productsの 洗浄瓶/プッシュボトル
Bel-Art Productsの 洗浄びん
ラベル付洗浄瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20868758
品番
800100618
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色別に識別されたフタと文字で誤使用を防ぎます。
容量(mL)
500
仕様
洗浄瓶(無地)
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリエチレン)
材質(ノズル)
PP(ポリエチレン)
アズワン品番
1-6974-34
ラベル
無地