アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用クーラーボックス/容器
クーラーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20868769
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
形状に沿った成型発泡材を使用しており冷気の逃げる隙間がないため、保冷効果が高いです。
付属品
ショルダーベルト×1本
仕様
(水抜き栓)無
材質
PP
容量(L)
7
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×150×202(上部)、約216×125(下部)
アズワン品番
4-4516-01
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×221×282
注意
※底面に小さな穴がありますが、成形時にできるものでご使用には問題ありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000