宮原計量器
宮原計量器の ガラス・樹脂・金属容器
宮原計量器の 実験研究用液量計
液量計 円筒型 mgcシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20868900
品番
mgc500
参考基準価格(税別)
¥9,770
販売価格(税込)
¥10,736
販売価格(税別)
¥
9,760
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
500
全高(mm)
195
1目盛(mm)
20
アズワン品番
4-4585-01
胴外径(Φmm)
75
台座径(Φmm)
82
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000