アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 大型デシケーター
PETガス置換デシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20869704
品番
GD-SPTS
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥178,200
販売価格(税別)
¥
162,000
バスケットに入れる
付属品
棚板×4枚・シリカゲル皿×1枚
仕様
材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個
外寸(mm)
574×517×1765
本体質量(kg)
30
内寸(mm)
560×483×1486
棚板間隔(mm)
40
棚板耐荷重(kg)
約20/枚
アズワン品番
1-7538-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000