アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
蓄熱用アルミナボール 20kg入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20870546
品番
A13T
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥20,460
販売価格(税別)
¥
18,600
バスケットに入れる
ヒートショックに強く、高熱負荷環境下でも高性能を発揮します。
主にリジェネバーナー等の蓄熱媒体用途で使用されます。
材質
アルミナ
径(Φmm)
13
化学組成
Al2O3/99%
密度(g/cm
3
)
3.4
アズワン品番
4-4665-02
気孔率(%)
12以下
注意
※粉砕用途には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000