アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
超高純度アルミナボール AHPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
20870564
品番
AHP-0.5
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,940
販売価格(税別)
¥
35,400
バスケットに入れる
アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。
アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。
材質
アルミナ
直径(Φmm)
0.5
硬度
(HV)1750
化学組成
Al2O3/99.9%
密度(g/cm
3
)
3.9
アズワン品番
4-4666-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000