TPX(R) 15mLチューブ クリアタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100袋×1本) 注文コード 20870625 品番 T15015S
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

有機溶媒に使用可能で透明な材質です。
耐薬品性については、使用条件により異なります。

材質本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/HDPE 容量(mL)15 構造(キャップ)ダブルシールキャップ構造 目盛先端部分のみ0.1ml刻みの目盛り付き(成形目盛) 寸法(Φ×mm)23×118.9 アズワン品番4-4683-02 許容遠心力(G)2500
注意
※キャップ(高さ:15.1mm)装着時のサイズです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする