小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20870720 品番 BT024PFAS-S08
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,690
販売価格(税別)
77,900

小容量のビーカーや挿入口の小さなフラスコに入れて使用可能な小型ボールタービンです。
接液部は全てフッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・耐酸性・耐アルカリ性・非粘着性が良好です。
強力な巻き上げ撹拌と泡立ちを抑えた撹拌が可能です。

材質フッ素樹脂(PFA) 形状スタンダード(傾斜溝) 容量(L)(水撹拌)〜3 シャフト一体型/Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆) 外径(Φmm)(ヘッド)24 アズワン品番4-4697-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする