比良セラミックス
比良セラミックスの 撹拌・粉砕・混合関連
比良セラミックスの ボールミル(粉砕用ボール)
ジルコンビーズZS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
20871000
品番
ZS0204
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥7,062
販売価格(税別)
¥
6,420
バスケットに入れる
顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に適しています。
高密度・高硬度・高真球度のため耐磨耗性が高いです。
材質
ジルコン
径(Φmm)
0.3
硬度
(HV)1100
化学組成
ZrO2/63%、SiO2/32%
密度(g/cm
3
)
4.4
アズワン品番
4-4730-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000