LaMotte
LaMotteの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
LaMotteの 残留塩素計
LaMotteの 残留塩素計用試薬
プール用試験紙 Insta-TEST(R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20871018
品番
2978-12-PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。
操作が容易で、早い結果判定
仕様
遊離塩素:0・0.5・1・3・5・10ppm、臭素:0・1・2・6・10・20ppm、全塩素:0・0.5・1・3・5・10ppm、アルカリ度:0・40・80・120・180・240ppm、pH6.2・6.8・7.2・7.8・8.4・9.0
測定項目
遊離塩素・臭素・全塩素・アルカリ度
測定回数
100回
アズワン品番
4-4754-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000