プール用試験紙 Insta-TEST(R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20871036 品番2977-ML-BC-12
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。
操作が容易で、早い結果判定

仕様遊離塩素:0・0.5・1・3・5・10ppm、臭素:0・1・2・6・10・20ppm、全塩素:0・0.5・1・3・5・10ppm、アルカリ度:0・40・80・120・180・240ppm、pH6.2・6.8・7.2・7.8・8.4・9.0 硬度(全)0・100・250・450・800ppm 測定項目遊離塩素・臭素・全塩素・アルカリ度・全硬度 測定回数50回 アズワン品番4-4754-03

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする