DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの ガラス・樹脂・金属容器
DWK Life Sciencesの びん/容器類
DWK Life Sciencesの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20871377
品番
14393-0250
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質
本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP
容量(mL)
250
規格
(フタ)GL-80
寸法(Φ×mm)
95×105
耐熱温度(℃)
140
キャップ色
青
色(本体)
透明
アズワン品番
4-5035-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000