アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの ろ過器/ブフナロート
アズワンの ろ過瓶/ろ過鐘
濾過瓶
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20872005
品番
2420/3000
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥30,165
販売価格(税別)
¥
27,423
バスケットに入れる
仕様
吸引口(外径)(mm):約Φ11
材質
硼珪酸ガラス3.3
容量(L)
3
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ170×295
型番
2420/3000
上部内径(mm)
Φ70
アズワン品番
2-8623-01