アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの ろ過器/ブフナロート
アズワンの ろ過瓶/ろ過鐘
濾過瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20872023
品番
2420/10000
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥44,867
販売価格(税別)
¥
40,788
バスケットに入れる
仕様
吸引口(外径)(mm):約Φ11
材質
硼珪酸ガラス3.3
容量(L)
10
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ240×420
型番
2420/10000
上部内径(mm)
Φ80
アズワン品番
2-8623-03