アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用クロスシート
ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20872786
品番
ALGC-25t
参考基準価格(税別)
¥35,060
販売価格(税込)
¥38,456
販売価格(税別)
¥
34,960
バスケットに入れる
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
仕様
アルミガラスクロス貼り、(国土交通大臣不燃認定)NM-8602
厚さ(mm)
25
密度
40kg/m3
収縮温度
(熱間)400℃以上
サイズ(mm)
910×11000
アズワン品番
4-5132-03
注意
個人宅配送不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400