上蓋付き金網台車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20872935 品番NK307KL-ST
参考基準価格(税別)¥128,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

上蓋金網と観音扉は全開にできるため荷物の積み降ろし作業が容易です。
シートカバーを被せた上からでもハンドルが握れます。

材質スチール 寸法(mm)910×610×893 質量(kg)32.5 車輪径(Φmm)130 ブレーキ有無フットタイプ 積載荷重(kg)300(均等) キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付) 内寸法(mm)(金網)825×573×510 床面高さ(mm)205 ハンドル高さ(mm)893 アズワン品番4-5177-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする