セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20873949 品番 A10M
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,651
販売価格(税別)
2,410
材質セラミック 高さ(mm)10 外径(Φmm)10 比重3.6 化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3% 内容量(kg)1 アズワン品番5-4025-22
注意
※サイズ・容量は製作上、多少バラつきがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする