アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20873967
品番
A20M
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
材質
セラミック
高さ(mm)
20
外径(Φmm)
20
比重
3.6
化学組成
Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%
内容量(kg)
1
アズワン品番
5-4025-24
注意
※サイズ・容量は製作上、多少バラつきがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000