RCD-PW-P 高制御デシケータ アズワン 20874254

RCD-PW-P 高制御デシケータ アズワン 20874254 RCD-PW-P 高制御デシケータ アズワン 20874254

高制御デシケータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20874254 品番RCD-PW-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥333,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くしました。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。湿度設定はデジタル設定でき、庫内の高精度な湿度制御を実現します。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。

材質本体/PA(アクリル)、枠/アルミ、制御ユニット/スチール鋼板、棚板/強化プラスチック(スチロール) 測定範囲0〜60℃/10〜60%RH(湿度が60%RH以上の場合湿度表示は「HH」表示になります) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)63 キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 表示分解能1℃/1%RH 棚板耐荷重(kg)約10/枚 アズワン品番1-9058-01 棚板寸法(mm)490×460 湿度設定範囲(%RH)0〜60 棚板調整ピッチ(mm)50(最小棚板間隔35) 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする