NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の ビーカー/計量カップ/コップ
希釈カップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
20874290
品番
210002
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
医療・理化学分野だけでなく、さまざまな分野でフレキシブルに使用できるガラスカップ。
材質
強化硬質ガラス
型式
H-25 直口
色
無色
容量(mL)
25
高さ(mm)
60
内径(Φmm)
27.6
肉厚(mm)
1.2
外径(Φmm)
30
質量(g/本)
16.9
底形状
(底型)平底
口形状
直口
アズワン品番
62-9986-40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000