NEG(日電理化硝子)
希釈カップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(20個)
容量(mL)
50
20
25
50
80
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
20874299
品番
210005
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
医療・理化学分野だけでなく、さまざまな分野でフレキシブルに使用できるガラスカップ。
材質
強化硬質ガラス
型式
H-50 直口
色
無色
容量(mL)
50
高さ(mm)
60
内径(Φmm)
37.4
肉厚(mm)
1.3
外径(Φmm)
40
質量(g/本)
25.15
底形状
(底型)平底
口形状
直口
アズワン品番
62-9986-43
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000