エルメックス
エルメックスの はかり
エルメックスの 天秤
エルメックスの 電子天秤
電子天秤
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20874764
品番
EX1500
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3付属品です。
付属品
AVアダプター
種類
電子天秤
ひょう量(g)
1500
最小表示(g)
0.1
表示形式
デジタル
アズワン品番
64-8070-43
ひょう量単位
g
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000