ドリルマスター TAKUMIX SHINE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20875148 品番TXSH-200-SOM
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥249,700
販売価格(税別)
227,000

超音波振動を利用し、研磨、穴あけ、バリ取りをはじめ、オプションを使用することで貴金属のヘラ磨きや超音波カッターとしても使用可能です 。
先端パーツの形状、長さに合わせて周波数を自動で調整する自動追尾機能を搭載しています。
出力はダイヤルで調整が可能で、周波数域は通常使用する「ノーマルモード」と微細な作業を行う「ファインモード」の2つがあります。

寸法(mm)発振機/200×250×130 質量(kg)(発振機)約3.5、(ハンドピース)約0.13 電源(V)AC100〜230(50/60Hz) 最大出力(W)50 コード長さ(m)1.5 周波数(kHz)モード1/20〜23、モード2/39〜49 寸法(Φ×mm)ハンドピース/30×140 アズワン品番2-8002-41
注意
※ドリルツールサイズ、耐熱砥石の番手は予告なく変更となる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする