信越シリコーン
信越シリコーンの 液状ガスケット
信越シリコーンの 電気/電子用
信越シリコーンの 絶縁
シーリング剤 KEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20875184
品番
KE-348-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,420
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電気・電子部品のシーリングに使用できます。
色
透明
使用温度範囲(℃)
-40〜180
内容量(g)
100
主成分
シリコーン
粘度
ペースト状
危険等級
V
アズワン品番
2-9072-02
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.0065kg
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20875184
KE-348-T
07348512
KE348
一液縮合型RTVゴムKE-348
信越化学工業
1本(100g)
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)