※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
ホールピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20875295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
容量(mL)
5
全長(mm)
400±10
カラーコード
白
上部外径(Φmm)
6.5±0.2
材質
ソーダ石灰ガラス
アズワン品番
2-9137-05
クラス
AS