英弘精機
英弘精機の 環境測定(自然環境/安全環境)
英弘精機の 環境測定その他関連用品
全天日射計 MSシリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20876146
品番
MS-80
参考基準価格(税別)
¥405,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
ISO9060準拠の全天日射計です。
全天候型で、耐久性に優れています。
仕様
ISO9060の分類基準:Secondary Class、応答時間95%(秒):<0.5、感度(μV/W/m2):10
質量(kg)
370
サイズ
Φ96×93.5mm
アズワン品番
3-5188-14
使用温度
-40〜+80℃