光信理化学製作所
光信理化学製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
光信理化学製作所の バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
光信理化学製作所の 実験研究用バーナー
加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20876207
品番
KSD-3-2
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。
ガスと酸素を使用して燃焼させる先混合式ハンドバーナーで、静かな燃焼が可能です。
石英ガラスの加工に適しています。
仕様
卓上型
種別
(ガス)都市天然ガス(13A・14A・6B・6C含む)・プロパンガス
材質
真鍮クロムメッキ
全長(mm)
150
質量(g)
800
適合ガス
都市天然ガス/プロパンガス
火炎温度(℃)
最高1800
アズワン品番
3-5543-12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000