アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
硬質シリコンゴムシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20878935
品番
SR0305
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,888
販売価格(税別)
¥
8,080
バスケットに入れる
材質
硬質シリコンゴム
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
300×300
色
灰白
規格
食品衛生法 厚生省告示595号
JIS規格
JIS K 6380 該当番号GFE 7131
伸び(%)
200
引張強度(MPa)
5
硬さ(デュロメータA)
70
アズワン品番
2-9324-01