WPS-0310 樹脂ホース継手 アズワン 20879793

樹脂ホース継手

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード20879793 品番WPS-0310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

飲料水・薬液・給水配管などに適しています。
強度が高く、酸、アルカリ性等の耐薬品性に優れています。

アズワン品番2-9361-06 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)38 使用温度範囲(℃)0〜50 最高使用圧力(MPa)0.6〜1.0(サイズごとに最高使用圧力が変わります) 適合ホース内径(Φmm)10 ねじサイズ3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20879757
2019-08-11
用途:
実験水槽と排水用チューブの継手
教育・研究機関

注文前に仕様(内径・ネジ径・寸法など)を確認でき、届いた品によりピッタリの実験装置を作ることができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする