ホースニップル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20880633 品番GHN‐0827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。

材質C3604(黄銅) 全長(mm)73 ねじJIS規格 B0203:1999による 最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠 アズワン品番2-9390-11 ねじ径R1″ タケノコ外径(Φmm)27
注意
※加締機は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20880597
2022-07-10
用途:
スポット機の給排水
オーエスケイ 様 (製造業)

何と言っても安い、他メーカーとくらべてもかわらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする