トールビーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20881595 品番 1060-1L
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質硼珪酸ガラス 容量(mL)1000±50(全容量の5%) 1目盛(mL)50 目盛範囲50〜950 胴径×全高(Φmm×mm)89×187 アズワン品番2-9427-07

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20881577
2021-12-10
用途:
軽量
サービス業

500tのビーカーなのに目盛りが450t迄で500tのメモリは無い。

3人が参考にしています
対象商品:
20881552
2020-12-01
用途:
飲料提供
一般社団法人ワンノート豊岡 様 (サービス業)

塾を併設した喫茶店も経営しており、その流れでビーカーでビールを提供。面白がっていただけるだけでなく、意外と口当たりも良いようで好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする