PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の フラスコ
平底フラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20881708
品番
4060-1L
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
容量(L)
1
種別
平底フラスコ
材質
PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
外径×高さH(Φmm×mm)
132×213
アズワン品番
2-9429-05