PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の フラスコ
平底フラスコ
商品レビューを投稿する
123日以内出荷
返品不可
123日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20881726
品番
4060-6L
参考基準価格(税別)
¥25,160
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
容量(mL)
6000
容量(L)
6
種別
平底フラスコ
材質
PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
外径×高さH(Φmm×mm)
237×367
アズワン品番
2-9429-07