三角フラスコ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20881753 品番 4980-25
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス) 種別三角フラスコ 容量(mL)25 目盛(mL)5 最大径×高さH(Φmm×mm)41×65 アズワン品番2-9430-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
水溶液の計り
美容室boamezin 様 (サービス業)

同じ商品を間違えて2個のはずが4個注文してしまった。

対象商品:
20881787
2021-05-11
用途:
花瓶として
医療・福祉・介護関連業

ガラスの厚みが適度にあり、頑丈さと機能美が備わっていて、花瓶としても良い模様です。

対象商品:
20881787
2021-04-13
用途:
インテリア

理系にはフラスコ をインテリアにする事は、たまらない。

対象商品:
20881762
2020-08-28
用途:
研究
公立大学法人奈良県立医科大学 様

強くて使いやすい。
グラスフィルターの受けとして購入しました。

対象商品:
20881787
2020-11-21
用途:
インテリア
製造業

インテリア用で花を飾っています
イイ感じで部屋にマッチしています

対象商品:
20881796
2018-03-20
用途:
お酒の燗に使っております。
その他業種

電子レンジでチン。
目盛りがしっかりしているので、飲みすぎる、心配がありません。
私は、以前分析屋さんです。定年後フラスコが割れたので購入。

1人が参考にしています
対象商品:
20881796
2017-07-26
用途:
徳利の代わりに

仕事用に買いましたが、日本酒を冷やすのに使えることに気が付きました。フラスコに日本酒を入れて氷の入った器に入れます。丈夫なので、雑に扱っても大丈夫です。フラスコに入っている日本酒を化学物質と思わずに味わえるかはその人のセンスによります。

2人が参考にしています
対象商品:
20881805
2022-05-12
用途:
院内薬剤作成に使用
佐藤皮膚科医院 様

薬剤作成時はとても良い…のだが、注ぎ口が欲しかった。薬剤を瓶に移す時など液が垂れて後片付けが面倒になる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする