PYREX(パイレックス)
有栓メスシリンダー
商品レビューを投稿する
123日以内出荷
返品不可
123日以内出荷とは
容量(mL)
25
10
25
50
100
250
500
1000
2000
1目盛(mL)
0.2
0.1
0.2
1
2
5
10
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20882304
品番
3002-25
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
容量(mL)
25
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
225
栓共通
13
1目盛(mL)
0.2
許容誤差(mL)
ASTM±:0.17
アズワン品番
2-9472-02
胴外径(Φmm)
18