PYREX(パイレックス)
有栓メスシリンダー
商品レビューを投稿する
123日以内出荷
返品不可
123日以内出荷とは
容量(mL)
50
10
25
50
100
250
500
1000
2000
1目盛(mL)
1
0.1
0.2
1
2
5
10
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20882313
品番
3002-50
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(mL)
50
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
255
栓共通
16
1目盛(mL)
1
許容誤差(mL)
ASTM±:0.25
アズワン品番
2-9472-03
胴外径(Φmm)
24