PYREX(パイレックス)
有栓メスシリンダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
250
10
25
50
100
250
500
1000
2000
1目盛(mL)
2
0.1
0.2
1
2
5
10
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20882338
品番
3002-250
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
385
栓共通
22
1目盛(mL)
2
許容誤差(mL)
ASTM±:1
アズワン品番
2-9472-05
胴外径(Φmm)
39