3002-1L 有栓メスシリンダー PYREX(パイレックス) 20882356

有栓メスシリンダー

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
容量(mL)1000
1目盛(mL)10
内容量1個注文コード20882356品番3002-1L
参考基準価格(税別)¥13,980販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
容量(mL)1000材質硼珪酸ガラス高さ(mm)520栓共通321目盛(mL)10許容誤差(mL)ASTM±:3アズワン品番2-9472-07胴外径(Φmm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする